GATES
GATES
3/16IN FUEL MASTER LPG VAPOR 125
GATES GATES
描述
GATES 3/16IN FUEL MASTER LPG VAPOR 125
Petroleum Hose; 3/16" Inside Diameter; 0.44" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 125 PSI | 9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/16IN FUEL MASTER LPG VAPOR 125
BDI部件号
22493129
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-16IN-FUEL-MASTER-LPG-VAPOR-125/p/22493129
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053218244
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-30 To 150 Deg F
工作压力
125 PSI | 9 Bar
典型用途
Farm | Industrial Heating
价格单位
REEL
包装数量
700FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 700 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 2 Inch | 2 Spiral of High Tensile Synthetic Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
制造商货号
32200451
重量/磅
56
详细描述
Petroleum Hose; 3/16" Inside Diameter; 0.44" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 125 PSI | 9 Bar Operating Pressure
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.44 英寸 | 11.176 毫米