3/16IN SINGLE LINE WELDING GRAD R RED https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-WLD-SL-R-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmhqWlM4eE1UQXdNemMwTmpjeE16WXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlYweEVYMU5NWDFKZlVrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzdjZjNjZjdmYzY1ZjJiYjhhZDdmOGRhZThjYzIxNTIyZTc1OGQyZjYwMjcwMWM5M2RiN2ZiZDY4NmQ4NWQ0YQ
425412 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/16IN SINGLE LINE WELDING GRAD R RED

描述

CONTINENTAL 3/16IN SINGLE LINE WELDING GRAD R RED

Welding; 3/16" Inside Diameter; 0.44" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/16IN SINGLE LINE WELDING GRAD R RED

BDI部件号
425412

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256131851
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Welding
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 120 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Welding Service
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | Ribbed Surface | Single Line Welding Grade R
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Welding
制造商内部编号
20027257
重量/磅
40
详细描述
Welding; 3/16" Inside Diameter; 0.44" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
外径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新