https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLEGRP-400-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcxT0M4eE1UQXdNelkzTlRZek9UZ3pPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreEZSMUpRWHpRd01GOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk0OGU5NDY4ZDdmZjgzZGQ1ZGNhYmRmNDRiYzg4OTY4NjJmYmFmYjU4MWZjMmFjMjdlNzZlYzhlOWRjYzlkMjI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLEGRP-400-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcxT0M4eE1UQXdNelkzTlRZek9UZ3pPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreEZSMUpRWHpRd01GOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk0OGU5NDY4ZDdmZjgzZGQ1ZGNhYmRmNDRiYzg4OTY4NjJmYmFmYjU4MWZjMmFjMjdlNzZlYzhlOWRjYzlkMjI
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/16INX50FT FLEXAGRIP BLACK 400
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/16INX50FT FLEXAGRIP BLACK 400
Air and Multipurpose Hose; 3/16" Inside Diameter; 0.36" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 400 PSI | 27.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/16INX50FT FLEXAGRIP BLACK 400
BDI部件号
24575595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-16INX50FT-FLEXAGRIP-BLACK-400/p/24575595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256509636
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
400 PSI | 27.6 Bar
典型用途
Robotics | Shop Air System | General Industrial | Maintenance and Automotive Manufacturing Process
价格单位
REEL
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3" Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
2
详细描述
Air and Multipurpose Hose; 3/16" Inside Diameter; 0.36" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 400 PSI | 27.6 Bar Operating Pressure
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.36 英寸 | 9.144 毫米