https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FRONTIER-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmhrWXk4eE1UQXdNemMwTnpFek9UWXhOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsSlBUbFJKUlZKZlIxSk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ0MzVmOTFiOTA5YzkyOGFkNWE2ODlkNTY0M2UyMGU3ODQwMmY1ZDFjNjVlZTU3MzQ0NWE1YmNkNmViN2ZhNmU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FRONTIER-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmhrWXk4eE1UQXdNemMwTnpFek9UWXhOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsSlBUbFJKUlZKZlIxSk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ0MzVmOTFiOTA5YzkyOGFkNWE2ODlkNTY0M2UyMGU3ODQwMmY1ZDFjNjVlZTU3MzQ0NWE1YmNkNmViN2ZhNmU
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4 FRONTIER GREEN 300 50FT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4 FRONTIER GREEN 300 50FT
Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.15" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Green; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4 FRONTIER GREEN 300 50FT
BDI部件号
422898
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4-FRONTIER-GREEN-300-50FT/p/422898
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256231353
重量 / Kilogram
9.412
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
185
详细描述
Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.15" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Green; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.15 英寸 | 29.21 毫米

