3/4 MARINE SAE J1527-A2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-MAR-SAE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJoak5TODVPREExTlRVNU16azRORE13TDBsT1JFTlVTRWhQVTBWWVdGOU5RVkpmVTBGRlgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTEzY2I3OWIyNTI5YzgzYTI5MGM4YzJiODJkZTk0NTFlZGM0NzcwYjE5ZTMyODIxNDc4MjYzZjY4YjYwM2QyNQ
21594447 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/4 MARINE SAE J1527-A2

描述

CONTINENTAL 3/4 MARINE SAE J1527-A2

Hose; Marine; 3/4" Inside Diameter; 1.17" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4 MARINE SAE J1527-A2

BDI部件号
21594447

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256271144
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Marine Gasoline Tanks
价格单位
FT
包装数量
400FT
订购倍数
400FT
最低订购量
400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Plied Synthetic Fabric With Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
重量/磅
40
详细描述
Hose; Marine; 3/4" Inside Diameter; 1.17" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.17 英寸 | 29.718 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新