GATES
GATES
3/4IN 19B PLANT MASTER 500PSI RL
GATES GATES
描述
GATES 3/4IN 19B PLANT MASTER 500PSI RL
Air and Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.19" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 500 PSI | 34 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4IN 19B PLANT MASTER 500PSI RL
BDI部件号
18201463
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4IN-19B-PLANT-MASTER-500PSI-RL/p/18201463
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053645330
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
0.38
详细描述
Air and Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.19" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 500 PSI | 34 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.19 英寸 | 30.226 毫米