3/4IN 3217HY CYCLONE 1000PSI 750FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-TERMNATR-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnNVpDODVNelk0TmpJd01UTTROVEkyTG1wd1p3fGQyMGFkMGI4MmJhMzNiNmU2MGM4MmJmNDJhYTEzNjAyOGY5OWViN2NlNzgwYjg2MDVjZWJkODRmYWI3NzEzODU
18201454 软管 

GATES GATES

3/4IN 3217HY CYCLONE 1000PSI 750FT/REEL

描述

GATES 3/4IN 3217HY CYCLONE 1000PSI 750FT/REEL

Pressure Washer; 3/4" Inside Diameter; 1.2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4IN 3217HY CYCLONE 1000PSI 750FT/REEL

BDI部件号
18201454

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053645132
重量 / Kilogram
0.186
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Meat and Poultry Plant | Mild Detergent
价格单位
REEL
包装数量
625FT
订购倍数
Reel
最低订购量
1 REEL OF 625 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic High Tensile Cord Braid | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Pressure Washer
制造商货号
32170588
重量/磅
256.25
详细描述
Pressure Washer; 3/4" Inside Diameter; 1.2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.2 英寸 | 30.48 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新