https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4230BS-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJobE1TOHhNRE0xTWpJeU9UazBNVEkzT0M5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZOREl6TUVKVFgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWU4YjljOWU2MTNiOTA1YTJlYmE2OWIyYTllMzJmYmJhN2MwNmYyNTUwMDY0ZDRkM2M2MWJkYWRlN2M5N2Q2NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4230BS-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJobE1TOHhNRE0xTWpJeU9UazBNVEkzT0M5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZOREl6TUVKVFgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWU4YjljOWU2MTNiOTA1YTJlYmE2OWIyYTllMzJmYmJhN2MwNmYyNTUwMDY0ZDRkM2M2MWJkYWRlN2M5N2Q2NQ
GATES
GATES
3/4IN 4230BS ENGINE COOLANT 50PSI 200FT
GATES GATES
描述
GATES 3/4IN 4230BS ENGINE COOLANT 50PSI 200FT
Hose, Coolant; 3/4" ID; 1.06" OD; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black with Blue Stripe; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4IN 4230BS ENGINE COOLANT 50PSI 200FT
BDI部件号
22284969
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4IN-4230BS-ENGINE-COOLANT-50PSI-200FT/p/22284969
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053808575
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 Deg C To 135 Deg C
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Industrial Engine
价格单位
BOX
包装数量
200FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 7.5 Inch | Burst Pressure 200 PSI | 7 Inch HG Vacuum Rating | Aramid Fiber Reinforcement | With Blue Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Coolant
重量/磅
52
详细描述
Hose, Coolant; 3/4" ID; 1.06" OD; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black with Blue Stripe; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
外径
1.06 英寸 | 26.924 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米