3/4IN ARCTIC ORTAC 300WP https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ORTAC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmc0TlM4eE1UQXdNemN4TkRJM016TXhNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlQxSlVRVU5mUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmQ2OGM4MzMzZDc0ZDU4MGVkMjE5NjZhMDA5OTA5NmQ3MzA3MDBhZTZiYWRmZGYwOGVlZDdhMTI3ZDI4ZDdmYw
27602644 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/4IN ARCTIC ORTAC 300WP

描述

CONTINENTAL 3/4IN ARCTIC ORTAC 300WP

Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.18" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4IN ARCTIC ORTAC 300WP

BDI部件号
27602644

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256183492
重量 / Kilogram
0.171
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Neoprene
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 180 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Air | Water | Oil | Fuel Oil | Chemical
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Textile Braid with Static Wire | High Oil Resistance | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
0.36
详细描述
Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.18" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
外径
1.18 英寸 | 29.972 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新