https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-GSLNE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd4WXk4eE1UQXdNemN5TXpNMU1EQTBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlIxTk1Ua1ZmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjU0Y2NjYWI3ZWIwNWUzYjQwNDM1MTgyMjNiOGJiM2VkMzUwMmI4NDRlOWVlOTZhZDdhMzZlNzRkZTVjZjRlNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-GSLNE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd4WXk4eE1UQXdNemN5TXpNMU1EQTBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlIxTk1Ua1ZmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjU0Y2NjYWI3ZWIwNWUzYjQwNDM1MTgyMjNiOGJiM2VkMzUwMmI4NDRlOWVlOTZhZDdhMzZlNzRkZTVjZjRlNQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4IN BC GASOLINE BLACK 1BRAID
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4IN BC GASOLINE BLACK 1BRAID
Petroleum Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.13" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4IN BC GASOLINE BLACK 1BRAID
BDI部件号
424596
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4IN-BC-GASOLINE-BLACK-1BRAID/p/424596
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256121937
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
50 PSI | 3.4 Bar
典型用途
Dispensing Pump
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
0.32
详细描述
Petroleum Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.13" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.13 英寸 | 28.702 毫米

