3/4IN FABCHEM GREEN https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FCP-GRN-BORG-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmcyWWk4eE1UQXdNemN6TlRjek5qTTFNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJrTlFYMGRTVGw5Q1QxSkhYMU5VVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJhMjMwMTdlOWI2ZDQ3NDM0OTQzZmU0NDFhYWY3NTU1MTk2MTc2YzIzYTU0MzFhYTM4OGQxN2NmNTIxZDE2NDI
423174 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/4IN FABCHEM GREEN

描述

CONTINENTAL 3/4IN FABCHEM GREEN

Chemical; 3/4" Inside Diameter; 1.22" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4IN FABCHEM GREEN

BDI部件号
423174

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256215766
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
UHMWPE
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Industrial Chemical
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With Bright Orange Longitudinal Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商内部编号
20018478
重量/磅
46
详细描述
Chemical; 3/4" Inside Diameter; 1.22" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.22 英寸 | 30.988 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新