https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-7093-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd5TVM4eE1EazROVEF5T1RnMk1UUXdOaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk56QTVNMTlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ODAzYTdlMjE1MmM0ZmQxZjY1MTgzNGQ0N2VjMzY4ZGYwY2FmYzE5MTc2NTMzNzRhOTNlMTA1MGYxOTM1MTdi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-7093-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd5TVM4eE1EazROVEF5T1RnMk1UUXdOaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk56QTVNMTlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ODAzYTdlMjE1MmM0ZmQxZjY1MTgzNGQ0N2VjMzY4ZGYwY2FmYzE5MTc2NTMzNzRhOTNlMTA1MGYxOTM1MTdi
PARKER
PARKER
3/4IN GST II BLACK 200
PARKER PARKER
描述
PARKER 3/4IN GST II BLACK 200
Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1-7/64" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4IN GST II BLACK 200
BDI部件号
21574233
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4IN-GST-II-BLACK-200/p/21574233
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.142
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | General Industrial
价格单位
REEL
包装数量
400FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Textile Plies
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
128
详细描述
Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1-7/64" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
外径
1.109 英寸 | 28.169 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米