https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HC-DRAIN-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmhrTlM4eE1UQXdNemN6T0RnME9UTXhNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNFTmZSRkpCU1U1ZlFreFZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZWY0NGJmYzYxMDE2NGMwMTUxNDEyMDA3ODNmY2FmMDJjMjBjZmIzNTI3ODc2OGQ4ZmUxNDdmNTg5ZTJjMDY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HC-DRAIN-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmhrTlM4eE1UQXdNemN6T0RnME9UTXhNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNFTmZSRkpCU1U1ZlFreFZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZWY0NGJmYzYxMDE2NGMwMTUxNDEyMDA3ODNmY2FmMDJjMjBjZmIzNTI3ODc2OGQ4ZmUxNDdmNTg5ZTJjMDY
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4IN HYDROCARBON DRAIN BLUE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4IN HYDROCARBON DRAIN BLUE
Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.33" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Blue; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4IN HYDROCARBON DRAIN BLUE
BDI部件号
27339287
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4IN-HYDROCARBON-DRAIN-BLUE/p/27339287
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256579684
重量 / Kilogram
0.279
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Neoprene
颜色
Blue
工作温度范围
-25 To 350 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Hydrocarbon Drain Service
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Steel Wire Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
31.5
详细描述
Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.33" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Blue; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
外径
1.33 英寸 | 33.782 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米