CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4IN INSTA-GRIP 250 BLACK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4IN INSTA-GRIP 250 BLACK
Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1.08" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4IN INSTA-GRIP 250 BLACK
BDI部件号
423077
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4IN-INSTA-GRIP-250-BLACK/p/423077
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1,693 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256131196
重量 / Kilogram
0.125
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Aramid Yarn Spiral | Medium Oil Resistant | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20026037
重量/磅
140
详细描述
Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1.08" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
1.08 英寸 | 27.432 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米