3/4IN MARINA GREEN https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-MARINA-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd4TlM4eE1UQXdNemN5TXpVME5qWTFOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRVRlNTVTVCWDBkU1RsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNGZjODJhYjYxMGRlMWVkODY0NTc2YTMwMjVjYzgwYWU4ZGI1YWM4ODNiMzAwNDMyZWVjZWM3MDcwZmJiZWQw
27602605 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/4IN MARINA GREEN

描述

CONTINENTAL 3/4IN MARINA GREEN

Petroleum Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.19" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4IN MARINA GREEN

BDI部件号
27602605

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256127205
重量 / Kilogram
0.188
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
50 PSI | 3.4 Bar
典型用途
Dispensing Gasoline to Pleasure Craft | Commercial Boat
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Synthetic Yarn Braid With Static Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
0.38
详细描述
Petroleum Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.19" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
外径
1.19 英寸 | 30.226 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新