CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4IN NUTRIFLO S/D WHITE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4IN NUTRIFLO S/D WHITE
Food and Beverage Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.01" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; White; 106 PSI | 7.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4IN NUTRIFLO S/D WHITE
BDI部件号
423451
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4IN-NUTRIFLO-S-D-WHITE/p/423451
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256219115
重量 / Kilogram
0.084
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
White
工作温度范围
-15 To 158 Deg F
工作压力
106 PSI | 7.3 Bar
典型用途
Dry Bulk Food Material
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid PVC Helix Reinforcement | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
0.18
详细描述
Food and Beverage Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.01" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; White; 106 PSI | 7.3 Bar Operating Pressure
外径
1.01 英寸 | 25.654 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米