GATES
GATES
3/4IN OHMEGA AIR AND MULTI PURPOSE 600FT
GATES GATES
描述
GATES 3/4IN OHMEGA AIR AND MULTI PURPOSE 600FT
Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1.16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4IN OHMEGA AIR AND MULTI PURPOSE 600FT
BDI部件号
18201907
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4IN-OHMEGA-AIR-AND-MULTI-PURPOSE-600FT/p/18201907
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053652345
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-20 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Medium Duty Industrial
价格单位
REEL
包装数量
625FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 625 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
32370706
重量/磅
225
详细描述
Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1.16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
1.16 英寸 | 29.464 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米