https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PLIOVIC-1800-ORG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmcyWkM4eE1EYzJPVFEwT1RnM056VXpOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFeEpUMVpKUTE4eE9EQXdYMDlTUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM3Y2IyYzIyNjZhYjI1YTJmYmEzYTY1Y2ZhYzMxNjg4YzUwOGNiOThjOWQzYWYyMTkwNGQwM2FlYTRlZGYxYTA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PLIOVIC-1800-ORG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmcyWkM4eE1EYzJPVFEwT1RnM056VXpOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFeEpUMVpKUTE4eE9EQXdYMDlTUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM3Y2IyYzIyNjZhYjI1YTJmYmEzYTY1Y2ZhYzMxNjg4YzUwOGNiOThjOWQzYWYyMTkwNGQwM2FlYTRlZGYxYTA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4IN PLIOVIC AG SPRAY 1800 ORANGE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4IN PLIOVIC AG SPRAY 1800 ORANGE
Specialty; 3/4" Inside Diameter; 1.1" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Orange; 600 PSI - 41 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4IN PLIOVIC AG SPRAY 1800 ORANGE
BDI部件号
424808
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4IN-PLIOVIC-AG-SPRAY-1800-ORANGE/p/424808
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256126970
重量 / Kilogram
0.122
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Orange
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
600 PSI | 41 Bar
典型用途
Agricultural Sprayer
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | Ribbed Finish | Medium Oil Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
制造商内部编号
20012643
重量/磅
84
详细描述
Specialty; 3/4" Inside Diameter; 1.1" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Orange; 600 PSI - 41 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.1 英寸 | 27.94 毫米