3/4IN PROSPECTOR PLUS AIR 400 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PPA-YEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmczTUM4eE1UQXdNemN4T1RNNE5URXhPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVGQkJYMWxGVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNlNGQ2YzkyNmJlY2QxOTk1YmVmMGMxYTBiMWYzMWVhZmMzYzNmOWUzODFiZDIyOWRkYmQ4Nzk2YjlkOGRlMjQ
423030 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/4IN PROSPECTOR PLUS AIR 400

描述

CONTINENTAL 3/4IN PROSPECTOR PLUS AIR 400

Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.19" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Yellow; 400 PSI | 27.6 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4IN PROSPECTOR PLUS AIR 400

BDI部件号
423030

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256099267
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 220 Deg F
工作压力
400 PSI | 27.6 Bar
典型用途
Mining | Construction | Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
0.38
详细描述
Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.19" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Yellow; 400 PSI | 27.6 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.19 英寸 | 30.226 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新