CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4IN SANI-WASH PLUS WHITE 300
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4IN SANI-WASH PLUS WHITE 300
Food and Beverage; 3/4" Inside Diameter; 1.18" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4IN SANI-WASH PLUS WHITE 300
BDI部件号
423561
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4IN-SANI-WASH-PLUS-WHITE-300/p/423561
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1,000 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256131318
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-20 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Bottling Plant | Brewery | Cannery and Creamery | Dairy | Food Processing Plant | Packing House
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | High Oil Resistance | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商内部编号
20026071
重量/磅
200
详细描述
Food and Beverage; 3/4" Inside Diameter; 1.18" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.18 英寸 | 29.972 毫米