3/4IN SANI-WASH WHI 300 C/T https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SANIWASH-300-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmcyWWk4eE1UQXdNemN6TlRjd016VTRNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUwRk9TVmRCVTBoZk16QXdYMWRJVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY1OTQyOTVmYzQyN2JhZTYwMGJjNTViMDgwOTc4NmVjOGZjNGU3NzNlMjUzMDVhZmYxMGQwYmRiMzMwODg3MWU
27339299 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/4IN SANI-WASH WHI 300 C/T

描述

CONTINENTAL 3/4IN SANI-WASH WHI 300 C/T

Food Washdown Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.17" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; White; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4IN SANI-WASH WHI 300 C/T

BDI部件号
27339299

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.198
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food Washdown
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
White
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Bottling Plant | Brewery | Cannery | Creamery | Dairy | Food Processing Plant | Packing House
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Textile Reinforced | With Microban Product Protection
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food Washdown
重量/磅
0.42
详细描述
Food Washdown Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.17" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; White; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.17 英寸 | 29.718 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新