GATES
GATES
3/4INX100FT F AND B MASTER GRAY 250PSI
GATES GATES
描述
GATES 3/4INX100FT F AND B MASTER GRAY 250PSI
Food and Beverage; 3/4" Inside Diameter; 1.22" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4INX100FT F AND B MASTER GRAY 250PSI
BDI部件号
18201539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4INX100FT-F-AND-B-MASTER-GRAY-250PSI/p/18201539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053643497
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 230 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Transfer of Milk, Juice, Beer, Soft Drinks, Pharmaceuticals
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Synthetic Textile with Static Conductive Filament and Resilient Monofilament Helix | Bend Radius 2 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
31320263
重量/磅
42
详细描述
Food and Beverage; 3/4" Inside Diameter; 1.22" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
1.22 英寸 | 30.988 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米