GATES
GATES
3/4INX100FT RENEGADE ACID CHEMICAL
GATES GATES
描述
GATES 3/4INX100FT RENEGADE ACID CHEMICAL
Chemical; 3/4" Inside Diameter; 1.22" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4INX100FT RENEGADE ACID CHEMICAL
BDI部件号
18202013
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4INX100FT-RENEGADE-ACID-CHEMICAL/p/18202013
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053651034
重量 / Kilogram
0.186
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
UHMWPE
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Barge | Cleaning | Industrial | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 4 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
46970014
重量/磅
41
详细描述
Chemical; 3/4" Inside Diameter; 1.22" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.22 英寸 | 30.988 毫米