CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4INX100FT WASHDOWN WHITE 150 N
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4INX100FT WASHDOWN WHITE 150 N
Water Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.17" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4INX100FT WASHDOWN WHITE 150 N
BDI部件号
24571911
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4INX100FT-WASHDOWN-WHITE-150-N/p/24571911
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256087998
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-25 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial | Paper Mill
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral | With Optional Integral Tapered Nozzle
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
36
详细描述
Water Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.17" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
1.17 英寸 | 29.718 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米