https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FS-250-STM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmhrTUM4eE1UQXdNemN4T0RZek1UUTFOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsTmZNalV3WDFOVVRWOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZiZWE3ZDM0MmZlMDVhZWExN2JhOTMzZWQwMGFiZjlkZjQwY2YwYzRjMzdjZDNjZWI3NDIwNjRmYzQwMTUyZDk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FS-250-STM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmhrTUM4eE1UQXdNemN4T0RZek1UUTFOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsTmZNalV3WDFOVVRWOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZiZWE3ZDM0MmZlMDVhZWExN2JhOTMzZWQwMGFiZjlkZjQwY2YwYzRjMzdjZDNjZWI3NDIwNjRmYzQwMTUyZDk
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4INX125FT FLEXSTEEL 250 STEAM BLACK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4INX125FT FLEXSTEEL 250 STEAM BLACK
Steam Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4INX125FT FLEXSTEEL 250 STEAM BLACK
BDI部件号
24576121
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4INX125FT-FLEXSTEEL-250-STEAM-BLACK/p/24576121
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256511950
重量 / Kilogram
0.265
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 450 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
Chemical Plant | Foundry | Heavy Industrial | Refinery | Shipyard | Steel Mill
价格单位
FT
包装数量
125FT
订购倍数
125FT
最低订购量
125 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Steel Wire Braid | Pin-Pricked Cover
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
重量/磅
70
详细描述
Steam Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
外径
1.28 英寸 | 32.512 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米