GATES
GATES
3/4INX150FT LP350X BUTANE-PROPANE
GATES GATES
描述
GATES 3/4INX150FT LP350X BUTANE-PROPANE
Oil and Petroleum; 3/4" Inside Diameter; 1.23" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4INX150FT LP350X BUTANE-PROPANE
BDI部件号
1103062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4INX150FT-LP350X-BUTANE-PROPANE/p/1103062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075250708
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
350 PSI | 24 Bar
典型用途
Factory Buildings | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
150FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 150 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Synthetic Textile Cord Braid | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
32201209
重量/磅
66
详细描述
Oil and Petroleum; 3/4" Inside Diameter; 1.23" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
外径
1.23 英寸 | 31.242 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米