CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4INX25FT HYDROCARBON DRAIN BLUE 300
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4INX25FT HYDROCARBON DRAIN BLUE 300
Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.33" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Blue; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4INX25FT HYDROCARBON DRAIN BLUE 300
BDI部件号
24575182
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4INX25FT-HYDROCARBON-DRAIN-BLUE-300/p/24575182
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256507670
重量 / Kilogram
0.205
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Neoprene
颜色
Blue
工作温度范围
-25 To 350 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Hydrocarbon Drain Service
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Steel Wire Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
15.75
详细描述
Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.33" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Neoprene Outer Material; Blue; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.33 英寸 | 33.782 毫米