CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4INX300FT SUPER ORTAC YELLOW 1000
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4INX300FT SUPER ORTAC YELLOW 1000
Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI | 68.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4INX300FT SUPER ORTAC YELLOW 1000
BDI部件号
24573218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4INX300FT-SUPER-ORTAC-YELLOW-1000/p/24573218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256498855
重量 / Kilogram
0.207
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-20 To 200 Deg F
工作压力
1000 PSI | 68.9 Bar
典型用途
Agricultural | Heavy Duty Service
价格单位
FT
包装数量
300FT
订购倍数
300FT
最低订购量
300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid | Medium Oil Resistance | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
132
详细描述
Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI | 68.9 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.14 英寸 | 28.956 毫米