GATES
GATES
3/4INX300FT THERMO AG 570 ACID CHEMICAL
GATES GATES
描述
GATES 3/4INX300FT THERMO AG 570 ACID CHEMICAL
Chemical; 3/4" Inside Diameter; 1.08" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow; 570 PSI - 39.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4INX300FT THERMO AG 570 ACID CHEMICAL
BDI部件号
18201693
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4INX300FT-THERMO-AG-570-ACID-CHEMICAL/p/18201693
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053676358
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Yellow
工作温度范围
-10 To 130 Deg F
工作压力
570 PSI | 39.3 Bar
典型用途
Agriculture | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
44651706
重量/磅
81
详细描述
Chemical; 3/4" Inside Diameter; 1.08" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow; 570 PSI - 39.3 Bar Operating Pressure
外径
1.08 英寸 | 27.432 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米