3/4INX300FT THERMO AG 800 ACID CHEMICAL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-AG800-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmc0WVM4eE1EYzJPRGMxTXpjNE5qa3hNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFVYzRNREJmUjFKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzBkNTdmMDdiYzViODAzZDNkMDY2NGRmYmI2OGIyNzk1N2FlZTJhZGQ0MGQzNWUxNTY5ODA3YmY3NDFlM2EwMg
18201687 软管 

GATES GATES

3/4INX300FT THERMO AG 800 ACID CHEMICAL

描述

GATES 3/4INX300FT THERMO AG 800 ACID CHEMICAL

Chemical; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green; 800 PSI - 55 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4INX300FT THERMO AG 800 ACID CHEMICAL

BDI部件号
18201687

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053676334
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Green
工作温度范围
-10 To 130 Deg F
工作压力
800 PSI | 55 Bar
典型用途
Agriculture | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
44651381
重量/磅
90
详细描述
Chemical; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green; 800 PSI - 55 Bar Operating Pressure
外径
1.14 英寸 | 28.956 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新