https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SANIWASH-300-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmcyWWk4eE1UQXdNemN6TlRjd016VTRNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUwRk9TVmRCVTBoZk16QXdYMWRJVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY1OTQyOTVmYzQyN2JhZTYwMGJjNTViMDgwOTc4NmVjOGZjNGU3NzNlMjUzMDVhZmYxMGQwYmRiMzMwODg3MWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SANIWASH-300-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmcyWWk4eE1UQXdNemN6TlRjd016VTRNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUwRk9TVmRCVTBoZk16QXdYMWRJVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY1OTQyOTVmYzQyN2JhZTYwMGJjNTViMDgwOTc4NmVjOGZjNGU3NzNlMjUzMDVhZmYxMGQwYmRiMzMwODg3MWU
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4INX328FT SANI-WASH WHITE 300
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4INX328FT SANI-WASH WHITE 300
Food Washdown Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.17" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; White; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4INX328FT SANI-WASH WHITE 300
BDI部件号
24575086
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4INX328FT-SANI-WASH-WHITE-300/p/24575086
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256511592
重量 / Kilogram
0.198
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food Washdown
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
White
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Bottling Plant | Brewery | Cannery | Creamery | Dairy | Food Processing Plant | Packing House
价格单位
FT
包装数量
328FT
订购倍数
328FT
最低订购量
328 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Textile Reinforced | With Microban Product Protection
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food Washdown
重量/磅
137.76
详细描述
Food Washdown Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.17" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; White; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.17 英寸 | 29.718 毫米