3/4INX350FT LP350X BUTANE-PROPANE https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-19B-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnNVpTODVNelk0TmpRME9UUXpPVEF5TG1wd1p3fGU5NWJiOTgxODU5MWM2MjJmYzRlYmNkZWJlNjU3NGJlNTIwOWI3Zjk4OTUwNmFlZmQ2NWFjMjRkZWQzNzIwNDM
18201483 软管 

GATES GATES

3/4INX350FT LP350X BUTANE-PROPANE

描述

GATES 3/4INX350FT LP350X BUTANE-PROPANE

Oil and Petroleum; 3/4" Inside Diameter; 1.23" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4INX350FT LP350X BUTANE-PROPANE

BDI部件号
18201483

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075250661
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
350 PSI | 24 Bar
典型用途
Factory Buildings | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
350FT
订购倍数
Reel
最低订购量
1 REEL OF 350 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Synthetic Textile Cord Braid | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
32201206
重量/磅
154
详细描述
Oil and Petroleum; 3/4" Inside Diameter; 1.23" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
外径
1.23 英寸 | 31.242 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新