3/4INX400FT FLEXSTEEL 250 STEAM BLACK https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FS-250-STM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmhrTUM4eE1UQXdNemN4T0RZek1UUTFOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsTmZNalV3WDFOVVRWOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZiZWE3ZDM0MmZlMDVhZWExN2JhOTMzZWQwMGFiZjlkZjQwY2YwYzRjMzdjZDNjZWI3NDIwNjRmYzQwMTUyZDk
24575138 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/4INX400FT FLEXSTEEL 250 STEAM BLACK

描述

CONTINENTAL 3/4INX400FT FLEXSTEEL 250 STEAM BLACK

Steam Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4INX400FT FLEXSTEEL 250 STEAM BLACK

BDI部件号
24575138

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256507427
重量 / Kilogram
0.265
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 450 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
Chemical Plant | Foundry | Heavy Industrial | Refinery | Shipyard | Steel Mill
价格单位
FT
包装数量
400FT
订购倍数
400FT
最低订购量
400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Steel Wire Braid | Pin-Pricked Cover
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
重量/磅
224
详细描述
Steam Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.28 英寸 | 32.512 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新