CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4INX400FT FLEXSTEEL 250 STEAM RED
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4INX400FT FLEXSTEEL 250 STEAM RED
Steam Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4INX400FT FLEXSTEEL 250 STEAM RED
BDI部件号
24571698
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4INX400FT-FLEXSTEEL-250-STEAM-RED/p/24571698
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256498480
重量 / Kilogram
0.262
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 450 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
Chemical Plant | Foundry | Heavy Industrial | Refinery | Shipyard | Steel Mill
价格单位
FT
包装数量
400FT
订购倍数
400FT
最低订购量
400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Steel Wire Braid | Pin-Pricked Cover
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
重量/磅
224
详细描述
Steam Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.28 英寸 | 32.512 毫米