3/4INX500FT FLEXAGRIP GREEN 400 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FG-IGPLS-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJobE1DODVNelk0TmpFd05qTTFPREEyTG1wd1p3fGJjOTJiODgyOGE5ZmQyZmIxY2RmMGRlOTNjMGYwNTQ1Mzk0NzgyNTNkNjhkMTMyZTQzODZjNTllYmJlZTNiNzg
423148 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/4INX500FT FLEXAGRIP GREEN 400

描述

CONTINENTAL 3/4INX500FT FLEXAGRIP GREEN 400

Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4INX500FT FLEXAGRIP GREEN 400

BDI部件号
423148

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256444074
重量 / Kilogram
0.117
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
400 PSI | 28 Bar
典型用途
General Industrial | Low Pressure Hydraulic Pneumatic System | Maintenance and Automotive Assembly | Robotics | Shop Air System
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Braid | High Oil Resistance | Use with Push-on Fitting | 10FT Minimum Length | Maximum 4 Piece | Bend Radius 7 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20022759
重量/磅
130
详细描述
Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1.06" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.06 英寸 | 26.924 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新