CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/4INX500FT MINE SPRAY YELLOW 1000PSI
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/4INX500FT MINE SPRAY YELLOW 1000PSI
Mining; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4INX500FT MINE SPRAY YELLOW 1000PSI
BDI部件号
424014
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4INX500FT-MINE-SPRAY-YELLOW-1000PSI/p/424014
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256126758
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
0 To 200 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Continuous Mining Machinery | General Underground Water Spray Service in Dust Control | Other Mechanical Mining Machine
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid | Medium Oil Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商内部编号
20024123
重量/磅
220
详细描述
Mining; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.14 英寸 | 28.956 毫米