GATES
GATES
3/4INX50FT PAPER MILL WD W/O NOZZLE
GATES GATES
描述
GATES 3/4INX50FT PAPER MILL WD W/O NOZZLE
Water Hose; 3/4" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; White; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4INX50FT PAPER MILL WD W/O NOZZLE
BDI部件号
18201448
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4INX50FT-PAPER-MILL-WD-W-O-NOZZLE/p/18201448
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053449594
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
White
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Paper Mill | Food Handling | Processing Plant Washdown
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 6 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
制造商货号
32130413
重量/磅
24.5
详细描述
Water Hose; 3/4" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; White; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米