3/4INX50FT SAFETY STRIPE HEATER 50PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-284-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhrTkM4eE1UQXdNell4TVRrd05qQTNPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk1qZzBYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQwNTNkM2YwZjQxNjZiZTRkMjJiODE4YmQ4NjZlNTQ1ZjUzMjE2ZjhiMjg2YjZhMDAyN2FhNTUyNGVmMmJlZWI
18201402 软管 

GATES GATES

3/4INX50FT SAFETY STRIPE HEATER 50PSI

描述

GATES 3/4INX50FT SAFETY STRIPE HEATER 50PSI

Heater Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.02" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4INX50FT SAFETY STRIPE HEATER 50PSI

BDI部件号
18201402

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053066326
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Heater
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Heavy Duty Truck | Bus | Off-Road Construction Equipment
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Heater
详细描述
Heater Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.02" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.02 英寸 | 25.908 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新