3/4INX7FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-MINE-SPRAY-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhtTlM4eE1UQXdNemN4TXpBNU16WTJNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRVbE9SVjlUVUZKQldWOVpURmRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdkNjg4NGVhNTNkZDk0YTVlZDhmZjdiMTkyM2I5MDgyYmIxMzQzOTBmMTU1NTQyYmFhZTg4ZDNlMzIwMzAxZTc
24574064 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/4INX7FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000

描述

CONTINENTAL 3/4INX7FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000

Mining Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI | 68.9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4INX7FT FLEXSTEEL MINE SPRAY 1000

BDI部件号
24574064

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256502019
重量 / Kilogram
0.211
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-20 To 210 Deg F
工作压力
1000 PSI | 68.9 Bar
典型用途
Continuous Mining Machinery | General Underground Water Spray Service in Dust Control | Other Mechanical Mining Machine
价格单位
FT
包装数量
7FT
订购倍数
7FT
最低订购量
7 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid | Medium Oil Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
重量/磅
3.08
详细描述
Mining Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI | 68.9 Bar Operating Pressure
外径
1.14 英寸 | 28.956 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新