3/4X500 PLANT STEAM 250 WRAP https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-PLNT-MSTR-STEAM-WRAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmcxWkM4eE1EVTRNakEyTURRek16UXpPQzlKVGtSSFFWUllXRmhZV0ZoZlVFeE9WRjlOVTFSU1gxTlVSVUZOWDFkU1FWQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzEyZDliOTQ4YjQ3NTk1Nzg1OTk0ZjllZmQxZjliYjNlMzEwNjBjYzZlMTlkN2MwZTQyYWIyMGE5MGEyNTYzZQ
27903566 软管 

GATES GATES

3/4X500 PLANT STEAM 250 WRAP

描述

GATES 3/4X500 PLANT STEAM 250 WRAP

Industrial Hose; 3/4" Inner Diameter; 1.27" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; 250 PSI - 17.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4X500 PLANT STEAM 250 WRAP

BDI部件号
27903566

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075861164
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Industrial
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +450 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
All Types Of Steam
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Industrial
制造商货号
36055019
详细描述
Industrial Hose; 3/4" Inner Diameter; 1.27" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black Color; 250 PSI - 17.2 Bar Operating Pressure
外径
1.27 英寸 | 32.258 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新