3/4XCTN 4219G FUEL LINE 35 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FL3550-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmhrWmk4eE1ESTRNVE0zT0RNNE1UZzFOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJrd3pOVFV3WDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyOWFjN2M3YTY5MGFiYzZlZDI1NzhmNzcwZTdiNzZiNDYwOWM0ZGM1ZDcwZTAxYTkxYWIxYzJkOGI3YjQ1Nzdi
22284084 软管 

GATES GATES

3/4XCTN 4219G FUEL LINE 35

描述

GATES 3/4XCTN 4219G FUEL LINE 35

Fuel Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.13" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 35 PSI | 2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/4XCTN 4219G FUEL LINE 35

BDI部件号
22284084

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053665789
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Fuel
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
35 PSI | 2 Bar
典型用途
Marine | Engine
价格单位
CARTON
包装数量
200FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 7 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Fuel
制造商货号
42190116
重量/磅
72
详细描述
Fuel Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.13" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 35 PSI | 2 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.13 英寸 | 28.702 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新