GATES
GATES
3/4XRL FUEL MASTER DIESEL CURB PUMP 150
GATES GATES
描述
GATES 3/4XRL FUEL MASTER DIESEL CURB PUMP 150
Petroleum Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.13" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polyethylene Outer Material; Green; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/4XRL FUEL MASTER DIESEL CURB PUMP 150
BDI部件号
22285345
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-4XRL-FUEL-MASTER-DIESEL-CURB-PUMP-150/p/22285345
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075705123
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polyethylene
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 120 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 6 Inch | Braided High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
制造商货号
36241007
重量/磅
210
详细描述
Petroleum Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.13" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polyethylene Outer Material; Green; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
外径
1.13 英寸 | 28.702 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米