3/8 FRONTIER BLU200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FRONTIER-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmd5WWk4eE1EYzJPVGs1TmpjME1qWTROaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsSlBUbFJKUlZKZlFreFZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM4YmE0NWJkM2ZlYTllYjQ4Mjk2MTJlMzk1OTUxZmUzM2E3MGFiMjNjNTY4ZGU4MjhkYWIyMTg0YjVlMDYwMWU
21575530 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/8 FRONTIER BLU200

描述

CONTINENTAL 3/8 FRONTIER BLU200

Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.67" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8 FRONTIER BLU200

BDI部件号
21575530

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256510304
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 190 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20338093
重量/磅
75
详细描述
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.67" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
外径
0.67 英寸 | 17.018 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新