3/8 FRONTIER YELLOW 300 500FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FRONTIER-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhpTnk4eE1UQXdNemN4TnpJMU5URTVPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsSlBUbFJKUlZKZldVeFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4NzRjYTUwNDY4MTViY2JlNDgxYTg0MTJmOTI3NWI2NDI4NmFlZTFkMDNjMjJmZmY0MjM3NTkxNjg3OGJlM2E
422886 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/8 FRONTIER YELLOW 300 500FT

描述

CONTINENTAL 3/8 FRONTIER YELLOW 300 500FT

Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.7" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8 FRONTIER YELLOW 300 500FT

BDI部件号
422886

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256270970
重量 / Kilogram
0.083
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 190 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20127382
重量/磅
85
详细描述
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.7" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.7 英寸 | 17.78 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新