GATES
GATES
3/8 PLANT MASTER XTREME 315PSI
GATES GATES
描述
GATES 3/8 PLANT MASTER XTREME 315PSI
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 315 PSI - 22 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8 PLANT MASTER XTREME 315PSI
BDI部件号
18201386
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-8-PLANT-MASTER-XTREME-315PSI/p/18201386
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053212518
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
315 PSI | 22 Bar
典型用途
Breathing Air Respirator | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
600FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 600 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
32050026
重量/磅
108
详细描述
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 315 PSI - 22 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.73 英寸 | 18.542 毫米