3/8IN ADAPTA FLEX BLUE 250PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-ADAPTA-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJoaU55ODVNelk0TmpRMU9USTJPVFF5TG1wd1p3fDBmYzMyYTc1ZWNhMzRjY2E2MDM4ZGI0OWZiMWNjOWExYzYxYjhmYTNlNGNiNzJmZWMwMmRlNjA0YThiNmM3YzI
18201770 软管 

GATES GATES

3/8IN ADAPTA FLEX BLUE 250PSI

描述

GATES 3/8IN ADAPTA FLEX BLUE 250PSI

Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8IN ADAPTA FLEX BLUE 250PSI

BDI部件号
18201770

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 121

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053644753
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Industry | In-Plant Operation | Light Agricultural Spraying | Mining | Vehicle Repair
价格单位
REEL
包装数量
600FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 600 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
32041497
重量/磅
84
详细描述
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
0.66 英寸 | 16.764 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新