GATES
GATES
3/8IN ADAPTA FLEX GREEN 300PSI
GATES GATES
描述
GATES 3/8IN ADAPTA FLEX GREEN 300PSI
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8IN ADAPTA FLEX GREEN 300PSI
BDI部件号
18201777
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-8IN-ADAPTA-FLEX-GREEN-300PSI/p/18201777
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053644838
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Industry | In-Plant Operation | Light Agricultural Spraying | Mining | Vehicle Repair
价格单位
REEL
包装数量
600FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 600 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 3 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
32041511
重量/磅
90
详细描述
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.69 英寸 | 17.526 毫米