3/8IN FORTRESS 3000 YELLOW https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FORTRESS-3000-YEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmc0WVM4eE1UQXdNemMxTVRBM01UYzNOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJrOVNWRkpGVTFOZk16QXdNRjlaUlV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNWZmOWNiNTVlY2IzYjk1YTBhZTZkZjkxZTcxOTBhYzY4NDUwM2QyNjRkOGFiZWFlYjMzY2Q5Y2JkNjIyMjky
423549 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/8IN FORTRESS 3000 YELLOW

描述

CONTINENTAL 3/8IN FORTRESS 3000 YELLOW

Food Washdown Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 3000 PSI | 206.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8IN FORTRESS 3000 YELLOW

BDI部件号
423549

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1,500

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256238918
重量 / Kilogram
0.115
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food Washdown
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-20 To 250 Deg F
工作压力
3000 PSI | 206.8 Bar
典型用途
Washing Machine
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food Washdown
重量/磅
0.24
详细描述
Food Washdown Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 3000 PSI | 206.8 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.69 英寸 | 17.526 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新