3/8IN GORILLA YELLOW 500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-423809-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmd3TkM4eE1EVTBPVEF3TmpZNU5qUTNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZk5ESXpPREE1WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZWQ1Y2UzOTA3N2IzZTIzMGQyYzRmYzUzZTQwZjU0ODI4NmVmYjk0MmFiY2E5ZWQzMDY1ZjMyOWFiNWE0N2Zj
423809 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/8IN GORILLA YELLOW 500

描述

CONTINENTAL 3/8IN GORILLA YELLOW 500

Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8IN GORILLA YELLOW 500

BDI部件号
423809

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 748

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256131387
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Factory | Mining | Oil and Gas Industry | Quarry | Railroad | Shipbuilding
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Aramid Yarn Spiral | High Oil Resistant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20026256
重量/磅
110
详细描述
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 0.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.73 英寸 | 18.542 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新