CONTINENTAL
CONTINENTAL
3/8IN NR SPRAY BLACK 1 BRAID 750
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3/8IN NR SPRAY BLACK 1 BRAID 750
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.7" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 750 PSI - 52 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8IN NR SPRAY BLACK 1 BRAID 750
BDI部件号
424802
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-8IN-NR-SPRAY-BLACK-1-BRAID-750/p/424802
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256125522
重量 / Kilogram
0.074
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Nylon
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
0 To 190 Deg F
工作压力
750 PSI | 52 Bar
典型用途
Agricultural Sprayer | Paint Sprayer
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Braid | Medium Oil Resistance | 50FT Minimum Length | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
制造商内部编号
20022951
重量/磅
75
详细描述
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.7" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 750 PSI - 52 Bar Operating Pressure
外径
0.7 英寸 | 17.78 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米